Schneider - Csatoló klt. SF-OLN-hez SX012009 - NSYSFBKSH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 400 mm
Magasság - 70 mm
Anyag - acél
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485131801
Sonepar cikkszám
SX012009
Gyártói cikkszám
NSYSFBKSH
Gyártói típuskód
NSYSFBKSH
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
400 mm
Magasság:
70 mm
Anyag:
acél
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Csatoló klt. SF-OLN-hez