Schneider - Csatolókeret PLM108 SX010184 - NSYBU108PLMG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 185 mm
Magasság - 635 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480773730
Sonepar cikkszám
SX010184
Gyártói cikkszám
NSYBU108PLMG
Gyártói típuskód
NSYBU108PLMG
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
185 mm
Magasság:
635 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
15 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Csatolókeret PLM108