Schneider - Csatolókeret PLM75, PLM86-hoz SX010185 - NSYBUPLMG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 185 mm
Magasság - 435 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480773747
Sonepar cikkszám
SX010185
Gyártói cikkszám
NSYBUPLMG
Gyártói típuskód
NSYBUPLMG
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
185 mm
Magasság:
435 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
15 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Csatolókeret PLM75, PLM86-hoz