Schneider - Csatorna csatlakozó egység 4 modulos GT87190 - ISM20700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - falon kívüli
Alak - négyszögletű
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Beépítési mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87190
Gyártói cikkszám
ISM20700
Gyártói típuskód
ISM20700
Kivitel:
falon kívüli
Alak:
négyszögletű
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
286 mm
Szélesség:
67 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
alumínium
Átmérő:
0 mm
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0