Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csatorna csatlakozó egység 6 modulos GT42591 - ISM20701

MásolásMásolás
Schneider - Csatorna csatlakozó egység 6 modulos GT42591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - falon kívüli

  • Alak - négyszögletű

  • Felhajtható - Nem

  • Kihúzható - Nem

  • Beépítési mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42591

Gyártói cikkszám

ISM20701

Gyártói típuskód

ISM20701

Kivitel:

falon kívüli

Alak:

négyszögletű

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

Hosszúság:

426 mm

Szélesség:

67 mm

Magasság:

100 mm

Anyag:

alumínium

Átmérő:

0 mm

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

OptiLine 70, Unica service box kit, empty. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: szervizdoboz - termék vagy komponens típusa: Unica szervizdoboz készlet - szervizdoboz típusa: szervizdoboz készlet - készülékbemutatás: üres - tart/külön