Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Csatorna gysín csatl 200A-es Multicliph. SX000118 - 04024

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csatorna gysín csatl 200A-es Multicliph. SX000118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összekötő/elválasztó elem

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430040248

Sonepar cikkszám

SX000118

Gyártói cikkszám

04024

Gyártói típuskód

04024

Kivitel:

összekötő/elválasztó elem

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7016

Kapcsolószekrény-rendszerek - Csatorna gysín csatl 200A-es Multicliph.