Schneider - Csatorna OPTILINE rögzítőkengyel GT42592 - ISM20752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 0-75 mm
Pofák hossza - 40 mm
Egykezes kivitelezés - Igen
Teljes hossz - 118 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030499
Sonepar cikkszám
GT42592
Gyártói cikkszám
ISM20752
Gyártói típuskód
ISM20752
Befogási tartomány:
0-75 mm
Pofák hossza:
40 mm
Egykezes kivitelezés:
Igen
Teljes hossz:
118 mm
OptiLine 70, clamp, grey. kábel installációs rendszer: szervizdoboz - termék vagy komponens típusa: kapocs. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapterek a 45mm-es Altira és más univerzális szerelvényekhez, Egyszerű és gyors szerelés, karcs