Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csavaros biztosító kapocs G biztosító betéthez 1x1 csatlakozás 12 mm 16 mm2 10A-es fekete SX012838 - NSYTRV162SF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csavaros biztosító kapocs G biztosító betéthez 1x1 csatlakozás 12 mm 16 mm2 10A-es fekete SX012838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - csavarozható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 0-0 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480532320

Sonepar cikkszám

SX012838

Gyártói cikkszám

NSYTRV162SF

Gyártói típuskód

NSYTRV162SF

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

csavarozható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

0-0 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-16 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Magasság:

57.2 mm

Mélység:

62 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-2.5 mm2

Névleges áram In:

10 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Szélesség:

12 mm

Sorkapcsok - Csavaros biztosító kapocs G biztosító betéthez 1x1 csatlakozás 12 mm 16 mm2 10A-es fekete