Schneider - Csavaros biztosító kapocs G biztosító betéthez 1x1 csatlakozás 8,2 mm 16 mm2 6,3A-es fekete SX012856 - NSYTRV42SF6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 6,3x32 mm
Biztosítéktartó típusa - fordítható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 0-0 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480532368
Sonepar cikkszám
SX012856
Gyártói cikkszám
NSYTRV42SF6
Gyártói típuskód
NSYTRV42SF6
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 6,3x32 mm
Biztosítéktartó típusa:
fordítható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
0-0 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
nincs
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-16 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
60.5 mm
Mélység:
79 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
10 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-40-130 °C
Szélesség:
10.2 mm