Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csavaros egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 20,3 mm 70 mm2 192A-es kék SX060954 - NSYTRV702BL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csavaros egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 20,3 mm 70 mm2 192A-es kék SX060954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-95 mm2

  • Szín - kék

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

38 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480794209

Sonepar cikkszám

SX060954

Gyártói cikkszám

NSYTRV702BL

Gyártói típuskód

NSYTRV702BL

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-95 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

20.3 mm

Magasság:

87.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

70.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

25-70 mm2

Névleges áram In:

192 A

Alkalmas vezetékanyaghoz:

alumínium / réz

Csavaros egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 20,3 mm 70 mm2 192A-es kék