Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csavaros egyszintes n-bontókapocs 1x1 csatlakozás 6,2 mm 4 mm2 32A-es kék SX012852 - NSYTRV42NE

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csavaros egyszintes n-bontókapocs 1x1 csatlakozás 6,2 mm 4 mm2 32A-es kék SX012852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2

  • Csatlakozólemez szükséges - Igen

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-6 mm2

  • Névleges áram In - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480532429

Sonepar cikkszám

SX012852

Gyártói cikkszám

NSYTRV42NE

Gyártói típuskód

NSYTRV42NE

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-4 mm2

Csatlakozólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-6 mm2

Névleges áram In:

32 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kapcsok száma:

1

Névleges feszültség:

250 V

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-6 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

47.5 mm

Mélység:

55 mm

N-gyűjtősín számára alkalmas:

3x10 mm

Sorkapcsok - Csavaros egyszintes n-bontókapocs 1x1 csatlakozás 6,2 mm 4 mm2 32A-es kék