Schneider - Csavaros rögzítésű leágazó doboz NSX400/630 IP55 SX006444 - KTB0630CB5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 630 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485033556
Sonepar cikkszám
SX006444
Gyártói cikkszám
KTB0630CB5
Gyártói típuskód
Canalis KTB0630CB5
Névleges áram AC 50 Hz:
630 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
csatlakozó aljzat
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Igen
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP54
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
860 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság:
350 mm