Schneider - Csavaros sorkapocs elosztó blokk,125A, 1P GT93345 - LGY112510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 35 mm2
Pólusszám - 1
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480542152
Sonepar cikkszám
GT93345
Gyártói cikkszám
LGY112510
Gyártói típuskód
Acti9 LGY112510
Érkeresztmetszet:
35 mm2
Pólusszám:
1
Plombálósapkával:
Nem
A Linergy DS csavaros elosztóblokkok szabványos DIN sínre vagy szerelőlemezre szerelhetők. 1P berendezésekhez készült. A pólusok száma 1 és a teljes csatlakozási kapacitás 10 furat. Az Ie névleges üzemi áram 125 A és a névleges többletáramtűrési csúcs (Ipk/60 ms) 25 kA. Az IEC/EN 60947-7-1 szabvány szerinti Icw névleges rövid idejű zárlati áramállóság 4,2 kA ms/1s. A szélessége 3 db modul, 9 mm-es osztásban. A kapocskapacitás 2x9,5 mm, 2x7,5 mm és 6x5,8 mm átmérőjű. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500VAC. Az Uimp névleges lökőfeszültség 8 kV. Az Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC (Ph/N), 440 V AC (Ph/Ph). A működési frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A szennyezettségi fok 3. 3. túlfeszültségi kategóriás. Az IEC/EN 60947-1 szabvány szerint a dielektromos szilárdság 2500 V AC. A mag keresztmetszete 35 mm2 . A méretek: (Ma) 85 mm x (Sz) 27 mm x (Mé) 50,5 mm. A súlya 125 g. Az üzemi hőmérséklet -25 °C és + 55 °C között van. Megfelel az IEC/EN 60947-7-1 és az IEC/EN 61439-1 2 szabványoknak.