Schneider - Csavaros sorkapocs SN030049 - ZB5AZ105TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110894875
Sonepar cikkszám
SN030049
Gyártói cikkszám
ZB5AZ105TQ
Gyártói típuskód
ZB5AZ105TQ
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Contact block ZB5AZ105 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB5 - termék vagy komponens típusa: teljes test/érintkező szerelvény - készülék rövid megnevezése: ZB5 - rögzítőperem anyaga: műanyag - érintkezők típusa és összetétele: 1 NO + 1 NC - érintkezők mű