Schneider - Csavaros szorító NSYTRV162 sorkapocshoz SX012717 - NSYTRAPT16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 1
Raszterméret - 0 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480535468
Sonepar cikkszám
SX012717
Gyártói cikkszám
NSYTRAPT16
Gyártói típuskód
NSYTRAPT16
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
1
Raszterméret:
0 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok - Csavaros szorító NSYTRV162 sorkapocshoz