Schneider - Csengő 230V betét sülly 76-80dB fehér GT12182 - MGU50.785.18Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hangerő - 80 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375143874
Sonepar cikkszám
GT12182
Gyártói cikkszám
MGU50.785.18Z
Gyártói típuskód
Unica MGU50.785.18Z
Hangerő:
80 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Csengő 230V betét sülly 76-80dB fehér