Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csengő 230V moduláris 1mod IP20 GT75836 - A9A15320

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csengő 230V moduláris 1mod IP20 GT75836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Optikai jelzés - Nem

  • Hangnem - folyamatos hang

  • Akusztikus jelzés - Igen

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Ütemidő (BE/KI) - 1 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480542619

Sonepar cikkszám

GT75836

Gyártói cikkszám

A9A15320

Gyártói típuskód

Acti9 A9A15320

Optikai jelzés:

Nem

Hangnem:

folyamatos hang

Akusztikus jelzés:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Ütemidő (BE/KI):

1 s

Hangszint:

80 dB

Max. teljesítményveszteség:

0 W

Kapcsolási frekvencia:

0 kHz

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

50 mm

Védettség (IP):

IP20

Csengő 230V moduláris 1mod IP20