Schneider - Csengő 8-12V moduláris 1mod IP20 GT75837 - A9A15321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai jelzés - Nem
Hangnem - folyamatos hang
Akusztikus jelzés - Igen
Névleges feszültség - 12 V
Ütemidő (BE/KI) - 1 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480542626
Sonepar cikkszám
GT75837
Gyártói cikkszám
A9A15321
Gyártói típuskód
Acti9 A9A15321
Optikai jelzés:
Nem
Hangnem:
folyamatos hang
Akusztikus jelzés:
Igen
Névleges feszültség:
12 V
Ütemidő (BE/KI):
1 s
Hangszint:
80 dB
Max. teljesítményveszteség:
0 W
Kapcsolási frekvencia:
0 kHz
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
50 mm
Védettség (IP):
IP20
Csengő 8-12V moduláris 1mod IP20