Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csillag-delta indító 110 (400V) kW szerelőlapon IP20 SN026394 - LC3D115B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csillag-delta indító 110 (400V) kW szerelőlapon IP20 SN026394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110207606

Sonepar cikkszám

SN026394

Gyártói cikkszám

LC3D115B7

Gyártói típuskód

LC3D115B7

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Csillag-delta indító 110 (400V) kW szerelőlapon