Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Csillag-delta indító 185A 220VAC IP20 SX007296 - LC3F185M7A64

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Csillag-delta indító 185A 220VAC IP20 SX007296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110544534

Sonepar cikkszám

SX007296

Gyártói cikkszám

LC3F185M7A64

Gyártói típuskód

LC3F185M7A64

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-220 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

185 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Csillag-delta indító 185A 220VAC