Schneider - csomag XB4R programozható mono-bistabil SX106577 - XB4RFD02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - nagy
Parancshelyek száma - 0
Gomb színe - egyéb
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480521126
Sonepar cikkszám
SX106577
Gyártói cikkszám
XB4RFD02
Gyártói típuskód
XB4RFD02
Gomb építési formája:
nagy
Parancshelyek száma:
0
Gomb színe:
egyéb
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
csomag XB4R programozható mono-bistabil