Schneider - Csuklós homloklap tartó keret W=650mm SX067225 - LVS08566
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 575 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067225
Gyártói cikkszám
LVS08566
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08566
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
575 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1850 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Csuklós homloklap tartó keret W=650mm