Schneider - Csuklós homloklaptartó keret W400 SX067224 - LVS08564
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 325 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481879240
Sonepar cikkszám
SX067224
Gyártói cikkszám
LVS08564
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08564
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
325 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1850 mm
Mélység:
40 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Zsanéros előlaptartó-készlet PrismaSeT P mezőkhöz. Megfordítható bal vagy jobb oldali nyitáshoz és két ponton rögzíthető. Kompatibilis a 400 mm szélességű szekrényekkel. A készlet tartalmazza az előlap felszereléséhez szükséges összes alkatrészt, beleértve a zsanérokat, csavarokat és konzolokat.