Schneider - Csupaszító fogó SX002972 - AT1PA7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.16-1.4 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.08-6 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110573558
Sonepar cikkszám
SX002972
Gyártói cikkszám
AT1PA7
Gyártói típuskód
AT1PA7
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.16-1.4 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.08-6 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) - Csupaszító fogó