Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CSVS SmartFan 850m3/h 230V IP54 SX060886 - NSYCVF850M230DG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CSVS SmartFan 850m3/h 230V IP54 SX060886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-244 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 316 mm

  • Magasság - 336 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481369819

Sonepar cikkszám

SX060886

Gyártói cikkszám

NSYCVF850M230DG

Gyártói típuskód

NSYCVF850M230DG

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-244 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

316 mm

Magasság:

336 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

207-244 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

fekete

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

150 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

162 mm

Zajszint:

76 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

838 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

13

RAL-szám:

9005

CSVS SmartFan 850m3/h 230V IP54