Schneider - CSVS SmartGrid 291x291mm SX060855 - NSYCAG291DG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Csatorna névleges szélessége - 291 mm
Frontszélesség - 148 mm
Csatorna névleges magassága - 291 mm
Frontmagasság - 268 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481369857
Sonepar cikkszám
SX060855
Gyártói cikkszám
NSYCAG291DG
Gyártói típuskód
NSYCAG291DG
Anyag:
műanyag
Csatorna névleges szélessége:
291 mm
Frontszélesség:
148 mm
Csatorna névleges magassága:
291 mm
Frontmagasság:
268 mm
Beépítési mélység:
18 mm
Térfogatbeállítással:
Nem
Beépítő nyílással:
Igen
Csavarlyukak:
Nem
CSVS SmartGrid 291x291mm