Schneider - CT 1200 1 SOLID RD 2.5ID SX060995 - PCSPCT7RL1221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 1200 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Nyílásátmérő - 63.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
211 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891458
Sonepar cikkszám
SX060995
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL1221
Gyártói típuskód
PCSPCT7RL1221
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
1200 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CT 1200 1 SOLID RD 2.5ID