Schneider - CT 1200 5 SOLID RD 2.5ID SX060997 - PCSPCT7RL1225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 1200 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 35 VA
Nyílásátmérő - 63.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480891465
Sonepar cikkszám
SX060997
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL1225
Gyártói típuskód
PCSPCT7RL1225
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
1200 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
35 VA
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CT 1200 5 SOLID RD 2.5ID