Schneider - CT 1500 1 SOLID RD 2.5ID SX060999 - PCSPCT7RL1521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 1500 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 20 VA
Nyílásátmérő - 63.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
254 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891472
Sonepar cikkszám
SX060999
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL1521
Gyártói típuskód
PCSPCT7RL1521
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
1500 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
20 VA
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CT 1500 1 SOLID RD 2.5ID