Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CT 1600 5 SOLID RD 2.5ID SX061003 - PCSPCT7RL1625

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CT 1600 5 SOLID RD 2.5ID SX061003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 1600 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 50 VA

  • Nyílásátmérő - 63.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480891502

Sonepar cikkszám

SX061003

Gyártói cikkszám

PCSPCT7RL1625

Gyártói típuskód

PCSPCT7RL1625

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

1600 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

50 VA

Nyílásátmérő:

63.5 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

CT 1600 5 SOLID RD 2.5ID