Schneider - CT,Rogowski,12''[300mm]L,600V,5kA,S4 SN192939 - METSECTR30500U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 2000 A
Pontossági osztály - 1
Nyílásátmérő - 96 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487157335
Sonepar cikkszám
SN192939
Gyártói cikkszám
METSECTR30500U
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECTR30500U
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
2000 A
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
96 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
96-96 mm
Nyílás magassága:
96-96 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CT,Rogowski,12''[300mm]L,600V,5kA,S4