Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - CT,Rogowski,12''[300mm]L,600V,5kA,S4 SX060227 - METSECTR30500

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CT,Rogowski,12''[300mm]L,600V,5kA,S4 SX060227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 5000 A

  • Pontossági osztály - 1

  • Nyílásátmérő - 96 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489421427

Sonepar cikkszám

SX060227

Gyártói cikkszám

METSECTR30500

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECTR30500

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

5000 A

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

96 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

96-96 mm

Nyílás magassága:

96-96 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

CT,Rogowski,12''[300mm]L,600V,5kA,S4