Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - CT,Rogowski,18''[460mm]L,600V,5kA,S4 SX060229 - METSECTR46500

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CT,Rogowski,18''[460mm]L,600V,5kA,S4 SX060229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 5000 A

  • Pontossági osztály - 1

  • Nyílásátmérő - 146 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489421434

Sonepar cikkszám

SX060229

Gyártói cikkszám

METSECTR46500

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECTR46500

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

5000 A

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

146 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

146-146 mm

Nyílás magassága:

146-146 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

CT,Rogowski,18''[460mm]L,600V,5kA,S4