Schneider - CT,Rogowski,24''[600mm]L,600V,5kA,S4 SX060231 - METSECTR60500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 5000 A
Pontossági osztály - 1
Nyílásátmérő - 191 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489421441
Sonepar cikkszám
SX060231
Gyártói cikkszám
METSECTR60500
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECTR60500
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
5000 A
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
191 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
191-191 mm
Nyílás magassága:
191-191 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CT,Rogowski,24''[600mm]L,600V,5kA,S4