Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CT,Rogowski,35''[900mm]L,600V,5kA,S4 SX060233 - METSECTR90500

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CT,Rogowski,35''[900mm]L,600V,5kA,S4 SX060233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 5000 A

  • Pontossági osztály - 1

  • Nyílásátmérő - 287 mm

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489421458

Sonepar cikkszám

SX060233

Gyártói cikkszám

METSECTR90500

Gyártói típuskód

PowerLogic METSECTR90500

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

5000 A

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

287 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

287-287 mm

Nyílás magassága:

287-287 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

CT,Rogowski,35''[900mm]L,600V,5kA,S4