Schneider - CT,Rogowski,9.8''[250mm]L,600V,5kA,S4 SN153679 - METSECTR25500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 5000 A
Pontossági osztály - 1
Nyílásátmérő - 80 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489421410
Sonepar cikkszám
SN153679
Gyártói cikkszám
METSECTR25500
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECTR25500
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
5000 A
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
80 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
80-80 mm
Nyílás magassága:
80-80 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CT,Rogowski,9.8''[250mm]L,600V,5kA,S4