Schneider - CURRENT TRANSFORMER 1200 1 SPLIT Rect SX061037 - PCSPCTFCL12001R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 1200 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
211 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891748
Sonepar cikkszám
SX061037
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL12001R
Gyártói típuskód
PCSPCTFCL12001R
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
1200 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CURRENT TRANSFORMER 1200 1 SPLIT Rect