Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CURRENT TRANSFORMER 1500 1 SPLIT Rect SX061045 - PCSPCTFCL15001R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CURRENT TRANSFORMER 1500 1 SPLIT Rect SX061045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 1500 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA

  • Nyílásátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

211 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480891786

Sonepar cikkszám

SX061045

Gyártói cikkszám

PCSPCTFCL15001R

Gyártói típuskód

PCSPCTFCL15001R

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

1500 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

15 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

CURRENT TRANSFORMER 1500 1 SPLIT Rect