Schneider - CURRENT TRANSFORMER 1600 1 SPLIT Rect SX061053 - PCSPCTFCL16001R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 1600 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 15 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480891823
Sonepar cikkszám
SX061053
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL16001R
Gyártói típuskód
PCSPCTFCL16001R
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
1600 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
15 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CURRENT TRANSFORMER 1600 1 SPLIT Rect