Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CURRENT TRANSFORMER 1600 5 SPLIT Rect SX061057 - PCSPCTFCL16005R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CURRENT TRANSFORMER 1600 5 SPLIT Rect SX061057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 1600 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 9.375 VA

  • Nyílásátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480891847

Sonepar cikkszám

SX061057

Gyártói cikkszám

PCSPCTFCL16005R

Gyártói típuskód

PCSPCTFCL16005R

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

1600 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

9.375 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

CURRENT TRANSFORMER 1600 5 SPLIT Rect