Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CURRENT TRANSFORMER 2000 5 SPLIT Rect SX061065 - PCSPCTFCL20005R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CURRENT TRANSFORMER 2000 5 SPLIT Rect SX061065

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 2000 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 25 VA

  • Nyílásátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

254 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480891885

Sonepar cikkszám

SX061065

Gyártói cikkszám

PCSPCTFCL20005R

Gyártói típuskód

PCSPCTFCL20005R

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

2000 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

25 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

CURRENT TRANSFORMER 2000 5 SPLIT Rect