Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CURRENT TRANSFORMER 2500 1 SPLIT Rect 4X SX061067 - PCSPCTFCL25001R411

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CURRENT TRANSFORMER 2500 1 SPLIT Rect 4X SX061067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 2500 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 20 VA

  • Nyílásátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480891915

Sonepar cikkszám

SX061067

Gyártói cikkszám

PCSPCTFCL25001R411

Gyártói típuskód

PCSPCTFCL25001R411

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

2500 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

20 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

CURRENT TRANSFORMER 2500 1 SPLIT Rect 4X