Schneider - CURRENT TRANSFORMER 300 5 SOLID RD 2.5ID SX061009 - PCSPCT7RL3015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 300 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12.5 VA
Nyílásátmérő - 63.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891533
Sonepar cikkszám
SX061009
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL3015
Gyártói típuskód
PCSPCT7RL3015
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
300 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
12.5 VA
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CURRENT TRANSFORMER 300 5 SOLID RD 2.5ID