Schneider - CURRENT TRANSFORMER 3000 5 SPLIT Rect 4X SX061079 - PCSPCTFCL30005R411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 3000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 45 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480892028
Sonepar cikkszám
SX061079
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL30005R411
Gyártói típuskód
PCSPCTFCL30005R411
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
3000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
45 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CURRENT TRANSFORMER 3000 5 SPLIT Rect 4X