Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CURRENT TRANSFORMER 500 1 SPLIT Rect SX061091 - PCSPCTFCL5001R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CURRENT TRANSFORMER 500 1 SPLIT Rect SX061091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 500 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2 VA

  • Pontossági osztály - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

91 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480892127

Sonepar cikkszám

SX061091

Gyártói cikkszám

PCSPCTFCL5001R

Gyártói típuskód

PCSPCTFCL5001R

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

500 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2 VA

Pontossági osztály:

3

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Nyílás szélessége:

168.2-168.2 mm

Nyílás magassága:

69.8-69.8 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

kábel

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

CURRENT TRANSFORMER 500 1 SPLIT Rect