Schneider - CURRENT TRANSFORMER 500 5 SOLID RD 2.5ID SX061017 - PCSPCT7RL5015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 25 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480891571
Sonepar cikkszám
SX061017
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL5015
Gyártói típuskód
PCSPCT7RL5015
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
25 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
63.5-63.5 mm
Nyílás magassága:
63.5-63.5 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1