Schneider - CURRENT TRANSFORMER 500 5 SPLIT Rect SX061095 - PCSPCTFCL5005R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 3 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
91 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480892158
Sonepar cikkszám
SX061095
Gyártói cikkszám
PCSPCTFCL5005R
Gyártói típuskód
PCSPCTFCL5005R
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
3 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
CURRENT TRANSFORMER 500 5 SPLIT Rect