Schneider - CURRENT TRANSFORMER 750 1 SOLID RD 2.5ID SX061023 - PCSPCT7RL7511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 750 A
Névleges szekunder áram - 1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 12.5 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480891601
Sonepar cikkszám
SX061023
Gyártói cikkszám
PCSPCT7RL7511
Gyártói típuskód
PCSPCT7RL7511
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
750 A
Névleges szekunder áram:
1 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
12.5 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
63.5 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
63.5-63.5 mm
Nyílás magassága:
63.5-63.5 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1