Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - CVS Motoros hajtás 110-230V AC/DC 400-600A megszakítóhoz SN161771 - LV435010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - CVS Motoros hajtás 110-230V AC/DC 400-600A megszakítóhoz SN161771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481010858

Sonepar cikkszám

SN161771

Gyártói cikkszám

LV435010

Gyártói típuskód

EasyPact LV435010

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

CVS Motoros hajtás 110-230V AC/DC 400-600A megszakítóhoz