Schneider - CVS/NSX 630A beépítőkészlet szerelőlap és homloklap - álló beépítéshez (Szé) 250 mm (Ma) 450 mm SN180651 - SZMT13250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767973
Sonepar cikkszám
SN180651
Gyártói cikkszám
SZMT13250
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT13250
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Mélység:
125 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
CVS/NSX 630A beépítőkészlet szerelőlap és homloklap - álló beépítéshez (Szé) 250 mm (Ma) 450 mm